Balicí hadice, standardní
Spirálová balicí hadice, standardní
OVÍJECÍ SPIRÁLA D =1,5 TRANSP. L=50M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Spirálová struktura umožňuje libovolné větvení
- Opakovaně použitelné
Datové listy(X)
Svazkování a ochrana vodičů při výrobě kabelů, v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu a při výrobě rozvaděčů a systémů.
Barva | Transparentní |
Vnitřní průměr | 2,3 mm |
Min./max. průměr svazku | 2-15 mm |
Tloušťka stěny | 0,60 mm |
Šířka šroubovice | 5 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 80 °C |
Podmínky pro hořlavost | testováno dle UL94 |
Hořlavost | HB |
Materiál | PE – polyetylen |
Neobsahuje halogeny | Ano |