Balicí páska PVC
Balicí páska PVC
LEPICÍ PÁSKA PVC-50MMX66M-HNĚDÁ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající okamžitá přilnavost, pevnost lepidla a tvarová adaptace na širokou škálu povrchů
- Odolná proti vlhkosti a roztokům kyselin a zásad
- Silné lepidlo z přírodního kaučuku nabízí vysokou přilnavost
- Speciální ražba na fólii pro snadné, rovnoměrné a tiché odvíjení
- Minimální roztažnost podkladového materiálu z PVC
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
- Univerzální použití pro uzavírání lehkých až středně těžkých přepravních krabic z kartonu, ploché neslepované lepenky a vlnité lepenky
- Lepicí pásku lze aplikovat ručně nebo pomocí dávkovače
Pomocný materiál | PVC film |
Báze lepidla | Kaučuk |
Barva | Hnědá |
Konstrukce | Ražený |
Šířka | 50 mm |
Délka | 66 m |
Tloušťka | 0.055 mm |
Prodloužení při přetržení | 70 % |
Dynamická pevnost v odlupování při 25 mm | 4.5 N |
Min./max. teplota zpracování | 20 až 30 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 80 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu |
Odolnost vůči vlhkosti | Ne |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!