Barevný hřebík, barva
Barevný hřebíček
HŘB-BAR-MAPLE-1,75X32
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tenké hřebíky z kvalitní oceli opatřené trvanlivým barevným povlakem.
Vyberete-li správnou barvu, není hlavička hřebíku po zatlučení téměř vidět.
Hřebíky jsou kalené.
Při zatloukání se proto neohýbají a úzký hrot usnadňuje přibíjení.
Vroubkovaný závit se pevně a trvale propojí s vlákny dřeva.
Barevné hřebíky jsou nabízeny v následujících barvách:
- Javor
- Bříza
- Dub tmavý
- Dub světlý
- Mahagon
- Ořech
- Palisandr
- Černá
- Bílá
Datové listy(X)
Truhlářské dílny, výroba nábytku, dekorace, stavba veletrhů
Barevné hřebíky jsou vhodné zejména pro upevňování latí, dekorativních profilů a latí, kulatých rohů a dřevěných obkladů a pro výrobu nábytku a rámů (obrazy, zrcadla apod.) z přírodního dřeva, barevně lakovaného dřeva a plastu.
Jmenovitý průměr (d1) | 1,75 mm |
Délka (l1) | 32 mm |
Barva | Javor |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |