Pojistná podložka S Pružinová ocel, prostá
Pružinová ocel bez příměsí, typ S
POD-PJ-S-22,0X15,0X1,10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Podložka tvaru Belleville má šikmé zuby, které zajišťují optimální tření a dosednutí spoje.
To je v mnoha případech výhodné - především u krátkých šroubů a zátěží působících kolmo k ose šroubu - kde je nutné zabránit povolování spoje použitím pojistných podložek, které napomáhají předpínací síle.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vnitřní průměr (d1) | 15 mm |
Vnější průměr (d2) | 22 mm |
Výška (h1) | 2 mm |
Tloušťka (s1) | 1,1 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | S |