Bezbarvý lak
Bezbarvý lak ve spreji
LAK SPRAY TRANSP. MATNÝ 400ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Při nástřiku nevzniká téměř žádná mlha a lak tedy neulpívá na povrchu.
- Lak zasychá mimořádně rychle
- Přilne k velkému počtu nátěrových systémů, laminovaných desek atd.
Po použití otočte plechovku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Bezbarvý ochranný lak pro natírání přírodních a plastových povrchů a pro nástřik ploch bez hran.
Plechovku důkladně protřepejte po dobu alespoň dvou minut. Při opravách pracujte na ploše přibl. 15–20 cm a při první aplikaci laku na celý povrch postříkejte povrch rovnoměrně pohybem vpřed a vzad ze vzdálenosti 15–20 cm.
Chemická báze | Nitro-alkydaly |
Obsah balení | 400 ml |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Transparentní, matná |
Stupeň lesku | Matný |
Min./max. vzdálenost rozprašování | 20-30 cm |
Neobsahuje AOX | Ano |
Hustota | 0,75 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Teplota vznícení | 365 °C |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!