Bezdrátová nabíjecí podložka ERGOPOWER PAD
Nabíjecí podložka PAD pro svítilny Ergopower+
PŘ-NAB. PODLOŽKA-(PAD II)-WIRELESS
Obj. č. 0827940992
EAN 4061975622631
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 2 zadní magnety pro montáž na kovové povrchy
- 4 průchozí otvory pro montáž šroubů (upevňovací prvky nejsou součástí dodávky)
- Další výstup USB-A pro nabíjení dalších zařízení
- Efektivní a pohodlné nabíjení díky optimalizovanému umístění svítilny na nosné desce
Vhodné pouze v kombinaci se svítilnami řady ERGOPOWER+. Nabíjecí podložky nejsou schváleny pro nabíjení smartphonů ani mobilních telefonů.
Pro použití v interiéru
Konstrukce | Pro dvě svítilny ERGOPOWER+ |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. jmenovité napětí | 100 / 240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Max. jmenovité napětí 2 | 5 V/DC |
Max. proud | 2 A |
Délka vedení | 1000 mm |
Typ připojení | USB typu A, USB typu C |
Šířka x výška x hloubka | 210 x 100 x 13,5 mm |
Nabíjecí teplota min./max. | -10 až 35 °C |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!