Podobné produkty
Podobné produkty

Bezdrátová nabíjecí stanice DIEM

Bezdrátová nabíječka DIEM, viditelná montáž
BEZDRÁTOVÁ NABÍJECÍ STANICE DIEM
Obj. č.: 0976900601
Vybraný produkt:: Podobné produkty
Máte dotazy? +420 326 345 142
Cena/Bal. Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
x 1
Exkluzivně pro profesionály Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku:
  • Přílohy ve formátu PDF 1  |  2
  • Příklad použití 1
  • Návod k montáži 1
Popis
Modul pro viditelnou instalaci pro nabíjení smartphonů a tabletů bez použití kabelů

Kompatibilní se standardem Qi stanoveným konzorciem Wireless Power Consortium (WPC)

Velké množství modelů od předních výrobců je již vybaveno přijímači

Možnost připojení jiného smartphonu nebo tabletu přes modul přijímače

Rychlá a snadná instalace

Stačí pouze šestihranný klíč (velikost 10) a šroubovák.

Rozsah dodávky:

  • 1x nabíjecí stanice
  • 1x síťový adaptér s konektorem USB
  • 1x 2m propojovací kabel
  • 1x modul přijímače DR 500
  • 1x LED kontrolka pro vrtání
Použití

Na smartphony a tablety

Technické informace

Materiál

Plast

Barva

Černá

Možnost montáže

Viditelný

Průměr vrtáku

60 mm

Vnější průměr

80 mm

Výška

27 mm

Výkon

5 W

Jmenovité napětí

240 V/AC

Naposledy zhlédnuto
 
Na našich stránkách používáme cookies které nám pomáhají zlepšovat naše služby. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies Zavřít
Top