Běžné podložky – velké série ISO 7093-1 ocel 200 HV
ISO 7093-1 ocel 200 HV, pozinkovaná
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8.4 mm |
Vnější průměr (d2) | 24 mm |
Tloušťka (h1) | 2 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Konstrukce | Velké provedení |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)