Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Bezpečnostní hák s otočným čepem, QC 8

Otočný samojisticí hák GK8

Obj. č. 516278508

EAN 4058794805017

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezpečnostní hák s otočným čepem, QC 8

Obj. č. 516278508
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
Koncovka pro zdvihací řetěz
  • Třída jakosti 8

  • Červený lak
  • Vhodné pro bezpečné zdvihání břemen dle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

  • Navrženo, testováno a certifikováno podle normy GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Navrženo pro 20 000 výměn břemene
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnost (WLL)

2000 kg

Průměr řetězu

7/8 mm

Šířka hrdla (w1)

34 mm

Průměr adaptéru (d2)

27 mm

Průměr adaptéru 2 (d4)

37 mm

Šířka háku (b3)

24 mm

Tloušťka háku (s1)

19 mm

Délka háku (l2)

185 mm

Tloušťka materiálu horní části háku (s2)

13 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

1375,000 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace