Bezpečnostní naviják elektrických kabelů EKA 17-S 3500 W
Bezpečnostní naviják elektrických kabelů Cargo
KABELOVÝ NAVIJÁK-EKA 17S-3500W-3X2,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečná a pohodlná práce
Hadice je naváděna zleva doprava a zároveň navíjena, aby se zabránilo vzniku uzlů. Brzdicí funkce snižuje riziko vymrštění kabelu, pokud dojde k jeho uvolnění.
Maximální příkon 3500 W (s rozvinutým kabelem)
Ochrana proti nečistotám
Robustní uzavřené plastové tělo chrání kabel a navíjecí mechanismus před prachem a jinými nečistotami
Tepelný spínač zabraňuje přetížení
Ochrana proti přehřátí se aktivuje, pokud kabel není dostatečně odvinutý a je generováno teplo vysokým protékajícím proudem.
Možnost montáže na stěnu a strop
Držák zajišťuje bezpečné upevnění na rovné plochy.
Chráněno proti pevným částicím větším než 1 mm a stříkající vodě
Voda stříkající na skříň z jakékoli strany nemá žádný škodlivý vliv.
Obsah dodávky
- Montážní držák, kompletní
- S propojovacím vedením o délce 1,60 m, bez zástrčky
Po výměně zástrčky již nelze zaručit stupeň krytí IP44. Produkt 0774017350 je opatřen jednou spojkou Schuko a produkt 0774017353 je opatřen 3cestnou spojkou Schuko.
Datové listy(X)
Délka kabelu (navinutého) | 17 m |
Délka kabelu (externí) | 1,25 m |
Typ kabelu | H07RN-F3G2,5 mm² |
Stupeň krytí | IP 44 |
Jmenovité napětí | 240 V/AC |
Výkon (kabel navinutý) | 2400 W |
Výkon (kabel odvinutý) | 3500 W |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až 50 °C |
Délka x šířka x výška | 496 x 194 x 397 mm |
Typ zástrčky | F |