Bezpečnostní naviják elektrických kabelů EKA-S
Bezpečnostní naviják elektrických kabelů EKA-S
KABELOVÝ NAVIJÁK EKA-S- 17M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečná a pohodlná práce
Kabel je veden zleva doprava a zároveň navíjen, což zabraňuje vzniku uzlů. Brzdicí funkce snižuje riziko vymrštění kabelu, pokud dojde k jeho uvolnění.
Ochrana proti znečištění
Robustní uzavřené plastové tělo chrání kabel a navíjecí mechanizmus před prachem a jinými nečistotami.
Tepelný spínač zabraňuje přetížení
Mechanická ochrana proti přehřátí se aktivuje při nedostatečném navinutí kabelu, kdy vzniká teplo v důsledku protékajícího vysokého proudu.
Možnost montáže na stěnu nebo na strop
Držák zajišťuje bezpečné upevnění na rovné plochy.
Ochrana proti pevným částicím větším než 1 mm a stříkající vodě
Voda stříkající na skříň z jakékoli strany nemá žádný nepříznivý vliv.
Po výměně zástrčky již nelze zaručit stupeň krytí IP44.
Délka kabelu (navinutého) | 17 m |
Typ kabelu | H07RN-F |
Délka kabelu (externí) | 1.25 m |
Stupeň krytí | IP 44 |
Jmenovité napětí | 240 V/AC |
Výkon (kabel navinutý) | 1600 W |
Výkon (kabel odvinutý) | 2400 W |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až 50 °C |
Délka x šířka x výška | 496 x 194 x 397 mm |
Typ zástrčky | K |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)