Bezpečnostní popruh na nářadí
Bezpečnostní popruh na nářadí
BEZPEČNOSTNÍ POPRUH NA NÁŘADÍ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečná a efektivní práce ve výšce
- Zabraňuje pádu nástrojů a snižuje riziko zranění nebo poškození
- Nástroje jsou vždy po ruce
Snadné použití
- Nástroje lze rychle a snadno zajistit
- Samojistící karabina s otočným zámkem pro připevnění popruhu k PFPS
Všestranný a flexibilní
- Vhodné pro různé nástroje, jako jsou kladiva, šroubováky, kleště a další
- Popruh lze prodloužit až na délku 115 cm
Vhodné pro všechny práce ve výšce: Konstrukce lešení, konstrukce regálů, průmyslová montáž, konstrukce zábradlí, pylony, práce na zvedacích plošinách, instalace oken a střešní práce.
Materiál | Polyamid/ocel |
Počet kusů | 2 ks |
Max. povolené zatížení | 4.5 kg |
Délka | 80 cm |
Hmotnost | 90 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)