Bezpečnostní přilba SH 3000 MULTI MIPS
Bezpečnostní přilba SH 3000 MULTI MIPS
OCHR.PŘILBA-(SH3000-MULTI-MIPS)-BÍLÁ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochrana pomocí bezpečnostního systému MIPS
- Patentovaná skořepina s nízkým třením umožňuje v určitých případech pohyb o 10–15 mm v několika směrech
- Snižuje rotační síly působící na hlavu
- Snižuje riziko poranění mozku (např. otřes mozku)
- Účinně chrání před padajícími objekty se šikmým úhlem dopadu; napodobuje vlastní ochranný systém mozku
Nerušený výhled nahoru díky krátkému kšiltu
Závěsný postroj
- Možnost individuálního nastavení
- Komfortní polystyrenová vnitřní skořepina ochranné přilby
Skvěle sedne a optimální bezpečnost
- Vysoce kvalitní čtyřbodový pásek na bradu
- S plynulým nastavením výšky, prodloužený směrem dolů, aby byl chráněn krk
- Optimalizovaná poloha nošení pro lepší ergonomii
Vysoká úroveň komfortu
- Vnitřní skořepina z expandovaného polystyrenu s měkkými polštářky a větracími otvory
- Lehké provedení
Optimální a rychlá úprava šířky pomocí kolečka
Snadné kombinování s dalším vybavením
- 30 mm kapsy na vložky umožňují připojení ochrany sluchu
- Čtyři velké upevňovací spony pro osvětlení LED nebo panoramatické brýle
Testováno v souladu s následujícím:
- EN 12492 (přilba pro práci ve výškách / horolezecká přilba) – pásek na bradu se zatížením při přetržení >500 N
- EN 397 (průmyslová přilba) – pásek na bradu se zatížením při přetržení 150–250 N (vhodné pro velmi nízké teploty, chrání před stříkajícím roztaveným kovem (MM = roztavený kov), dobrá boční stabilita (LD = boční deformace)
Barva | Bílá |
Min./max. velikost | 51 cm-63 cm |
Vnitřní vybavení, přilba | Vnitřní plášť EPS |
Norma EN | 397, 12492 |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Materiál | ABS |
Doba použitelnosti od data výroby | 48 Měsíce |
Doba používání | 48 Měsíce |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!