Bezpečnostní přilba SH 3000
Bezpečnostní přilba SH 3000
OCHR.PŘILBA-SH3000-MODRÁ
Obj. č. 0899200347
EAN 4099618460074
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nerušený výhled nahoru
- Velké zorné pole díky krátkému kšiltu
Flexibilní postroj pro odpružení
- Možnost individuálního nastavení
- 6bodový textilní vnitřní postroj
Ergonomický střih a vysoká úroveň komfortu
- Optimalizovaná poloha nošení pro lepší ergonomii
- Pohodlné umístění textilního popruhu, který se přizpůsobí tvaru hlavy
- Účinná podpora krku pro vysokou úroveň komfortu
- Větrání pomocí nastavitelných ventilačních otvorů
- Spočívá přesně na hlavě
- Lehké provedení
Jednoduché a rychlé nastavení šířky
- Seřízení pomocí ráčnového kolečka
Snadná kombinace s jinými bezpečnostními prvky
- Ochrana sluchu a hledí lze připevnit k bezpečnostní přilbě pomocí kapsám (30 mm)
Testováno dle normy EN 397 (průmyslová bezpečnostní přilba) podle doplňujících požadavků
- Vhodná pro velmi nízké teploty již od -30 °C
Datové listy(X)
Barva | Modrá |
Min./max. velikost | 51 cm-65 cm |
Vnitřní vybavení, přilba | 6bodový |
Norma EN | 397 |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Materiál | HDPE – vysokohustotní polyetylen |
Doba použitelnosti od data výroby | 48 Měsíce |
Doba používání | 48 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!