Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Bezpečnostní přilba SH 3000

Bezpečnostní přilba SH 3000
OCHR.PŘILBA-SH3000-NEONŽLUTÁ

Obj. č. 0899200349

EAN 4099618460081

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezpečnostní přilba SH 3000

Obj. č. 0899200349
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
Individuálně nastavitelná a ergonomická bezpečnostní přilba s krátkým kšiltem

Nerušený výhled nahoru


  • Velké zorné pole díky krátkému kšiltu


Flexibilní postroj pro odpružení


  • Možnost individuálního nastavení

  • 6bodový textilní vnitřní postroj


Ergonomický střih a vysoká úroveň komfortu


  • Optimalizovaná poloha nošení pro lepší ergonomii

  • Pohodlné umístění textilního popruhu, který se přizpůsobí tvaru hlavy

  • Účinná podpora krku pro vysokou úroveň komfortu

  • Větrání pomocí nastavitelných ventilačních otvorů

  • Spočívá přesně na hlavě

  • Lehké provedení


Jednoduché a rychlé nastavení šířky


  • Seřízení pomocí ráčnového kolečka


Snadná kombinace s jinými bezpečnostními prvky


  • Ochrana sluchu a hledí lze připevnit k bezpečnostní přilbě pomocí kapsám (30 mm)


Testováno dle normy EN 397 (průmyslová bezpečnostní přilba) podle doplňujících požadavků


  • Vhodná pro velmi nízké teploty již od -30 °C
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Neonově žlutá

Min./max. velikost

51 cm-65 cm

Vnitřní vybavení, přilba

6bodový

Norma EN

397

Min. teplotní podmínky

-30 °C

Materiál

HDPE – vysokohustotní polyetylen

Doba použitelnosti od data výroby

48 Měsíce

Doba používání

48 Měsíce

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pásek na bradu, 4bodový pro bezpečnostní přilby SH 2000 a SH 3000

PŘ.-BRADOVÝ ŘEMEN-4.BOD-PRO SH 2000-S

Řemínek na bradu pro použití podle DIN EN 397
x 1 ks
Zimní kukla

PŘ.-ZIMNÍ KUKLA-REFLEX-PRO OCHR.PŘILBU

Ideální pro práci v chladném prostředí, pokud je povinné nošení přilby; přilba bezpečně sedí na kukle.
x 1 ks
Chránič krku

PŘ-OCHRKRKU-PRO SH-2000

Optimální ochrana oblasti krku při použití s bezpečnostními přilbami SH 2000 a SH 3000
x 1 ks
Chrániče sluchu s bajonetovým úchytem

PŘ.-OCHR. SLUCH.PRO .PŘ.SH3000

Pro montáž na pevnou přilbu SH 3000
x 1 ks
Obličejový štít pro pevnou přilbu SH 3000

PŘ-VISOR PRO SH3000

Jednoduchá montáž i demontáž
x 1 ks
Poloobličejový štít pro pevnou přilbu SH 3000

PŘ.POLOVISOR PRO SH3000

Optimální ochrana v kombinaci s pevnou přilbou SH 3000
x 1 ks
Poloobličejový štít pro pevnou přilbu SH 3000

PŘ.POLOVISOR PRO SH3000 ŠEDÝ

Optimální ochrana v kombinaci s pevnou přilbou SH 3000
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Vnitřní upínací systém pro SH 3000

VNITŘNÍ VYBAVENÍ PRO HELMU-SH3000

Náhradní řemení pro bezpečnostní přilby SH 3000