Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Bezpečnostní úhlová bruska SWS 13-125-P COMPACT

Bezpečnostní úhlová bruska SWS 13-125-EAP COMPACT
EL. ÚHLOVÁ BRUSKA SWS-13-125-P-COMPACT

Obj. č. 57070450

EAN 4065746680691

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezpečnostní úhlová bruska SWS 13-125-P COMPACT

Obj. č. 57070450
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
Bezpečná 1 350W úhlová bruska se může pochlubit působivou robustností, odolností a antivibrační rukojetí
  • Úhlová bruska funguje pouze tehdy, držíte-li bezpečnostní spínač

  • Nastavení otáček umožňuje uživateli upravit otáčky pro danou aplikaci

  • Ochrana proti opětovnému rozběhu zabraňuje náhodnému zapnutí po přerušení napájení

  • Mechanické rozpojení zabraňuje zpětnému rázu v případě uvíznutí kotouče

  • Udržuje konstantní otáčky i pod zatížením

  • Ochrana proti přetížení a funkce měkkého startu

  • Aktivní tlumení vibrací na vřetenu

  • Kryt lze přestavit bez použití nářadí
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

230 V/AC

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Třída ochrany

Třída ochrany II / ochranná izolace

Příkon

1300 W

Max. volnoběžné otáčky

11000 1/min

Max. průměr řezného kotouče

125 mm

Druh závitu x průměr závitu vřetena

M14

Hmotnost stroje

2,4 kg

Délka kabelu

3,9 m

Zahrnuta položka: Bezpečnostní úhlová bruska SWS 13-125-P COMPACT:
1 x
Rychloupínací matice Q-Nut

PŘ-RYCHLOUPÍNACÍ MATICE-DO150MM-Q-NUT

Množství: 1 x
1 x
Oddělovací svorka chrániče pro úhlové brusky

PŘ- OCHR. KRYT PRO EL. BRUSKU CLIP 125MM

Popis: Pro práci s lepenými řeznými kotouči
Množství: 1 x
1 x
Úhlová bruska, ochranný panel na obou stranách, WSH 230

ND-RYCHLOVÝMĚNNÝ OCHRANNÝ KRYT

Popis: Pro práci s řeznými kotouči vyztuženými vlákny a pojivem z pryskyřice
Množství: 1 x
1 x
Antivibrační rukojeť

ND-RUKOJEŤ

Množství: 1 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Podložný talíř s chladicími drážkami Pro vulkánfíbrové kotouče

OPĚRNÝ TALÍŘ PRO.KER.VUL.FIB.K.125MM

Dlouhá životnost a vynikající výsledek broušení.
x 1 ks
Řezný kotouč Speed na ocel

BRUSNÝ KOTOUČ SP, OCEL 125X7

Vysoce výkonný hrubý brusný kotouč vyztužený vlákny s pojivem z pryskyřice s mimořádně dlouhou životností a vysokým úběrem
Řezný kotouč na ocel

ŘEZNÝ KOTOUČ W, OCEL 125X2,5

Vysoce výkonný standardní kotouč s vynikajícími parametry.
Brusný kotouč Longlife Pro ocel

BRUSNÝ KOTOUČ LL, OCEL 125X7

Vysoce výkonný hrubý brusný kotouč vyztužený vlákny s pojivem z pryskyřice s mimořádně dlouhou životností a vysokým úběrem
Vulkánfíbrový kotouč s keramickým brusným zrnem, Longlife & Speed

VULKÁNFIBROVÝ KOT.CC-G36-D125X22,23MM

Modrá/zelená barva pro ocel a nerezovou ocel (profesionální nerezovou ocel).
x 25 ks