Nástavec AW® E 6,3 (1/4") s patentovaným profilem AW a barevným kódováním
Bit AW E 6,3 (1/4)
BIT-AW20-LEPCHTORANGE-1/4PL-L71MM

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vylepšená dlouhodobá odolnost šroubového spoje
- Patentovaný tvar nástavce AW snižuje vyhazovací síly prakticky na nulu
- Rovnoměrná distribuce síly zabraňuje poškození vrstvy chránící povrch a tím zajišťuje lepší odolnost hlav šroubů vůči korozi
Rychlé a bezpečné šroubování bez námahy
- Výstup tvaru AW optimalizuje přenos výkonu při šroubování
- Přesné vystředění bitu a maximální styčná plocha bitu v unašeči šroubu usnadňují správné šroubování i při provádění mnoha operací se šroubovákem
Jeden nástavec pro ruční i elektrické nářadí
- 1/4" šestihranný pohon je vhodný pro většinu standardních držáků na šroubovácích se sklíčidlem na bity, elektrických šroubovácích a akumulátorových šroubovácích
- Drážky v nástavci zajišťují pevné uchycení bitu v nástroji
Odolný nástavec šroubováku
- Patentovaná konstrukce i materiál nástavce AW zajišťují výrazně nadprůměrnou životnost
- Odolnost nástavce snižuje náklady na výměnu a skladování
Délky a hroty vhodné pro nejrůznější aplikace
- Bity jsou k dispozici ve vhodných variantách pro speciální šroubovací aplikace
- Bit je robustní a bezpečný i při velké délce
- Malá balení minimalizují požadavky na skladování nástrojů v prostorách
Velikost hrotu | AW20 |
Pohon | E 6,3 (1/4") |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Délka | 70 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)