Bit AW® C 6,3 (1/4") s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním
Bit AW C 6,3 (1/4)
BIT-AW30-SV.ŽLUTÝ-R1026-1/4ZO-L26M

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vylepšená dlouhodobá životnost šroubového spoje
- Vyhazovací síly jsou díky patentovanému tvaru AW bitu prakticky nulové
- Rovnoměrná distribuce síly zabraňuje poškození vrstvy chránící povrch a tím zajišťuje lepší odolnost hlav šroubů vůči korozi
Rychlé, bezpečné a méně namáhavé šroubování
- Výstup tvaru AW optimalizuje přenos výkonu při šroubování
- Přesné vystředění bitu a maximální styčná plocha bitu v unašeči šroubu usnadňují správné šroubování i při provádění mnoha operací se šroubovákem
Jeden bit pro ruční a obráběcí nástroje
- 1/4" šestihranný pohon je vhodný pro většinu standardních držáků na šroubovácích se sklíčidlem na bity, elektrických šroubovácích a akumulátorových šroubovácích
- Drážky v pohonu zajišťují pevné uchycení bitu v nástroji
Robustní šroubovací bit
- Patentovaná konstrukce AW i materiál bitu zajišťují mimořádně nadprůměrnou životnost
- Dlouhodobá použitelnost bitu snižuje náklady na výměnu a skladování
Velikost hrotu | AW30 |
Pohon | C 6,3 (1/4") |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Délka | 25 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)