Bit C 8,0 TX (5/16") C 8,0 (5/16")
Bit TX C 8,0 (5/16)
BIT-TX30-5/16ZO-L50MM

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní bit pro většinu šroubů TX
- Ocelový bit zajišťuje dlouhou životnost
- K dispozici je široká škála délek a průměrů bitů pro běžné aplikace
Bit pro ruční a obráběcí nástroje
- 5/16" šestihranná stopka je vhodná pro šroubováky se sklíčidlem na bity, elektrických šroubovácích a akumulátorových šroubovácích
- Drážky v stopce zajišťují pevné uchycení bitu v nástroji
Robustní šroubovací bit
- Materiál bitu zajišťuje výrazně nadprůměrnou životnost
- Dlouhodobá použitelnost bitu snižuje náklady na výměnu a skladování
Velikost hrotu | TX30 |
Pohon | C 8,0 (5/16") |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Délka | 50 mm |
Materiál | Ocel |
Datové listy(X)