Bit E 6.3 TX (1/4 palce) E 6,3 (1/4")
Bit, TX, E 6,3 (1/4)
BIT-TX10-MODRÝ-1/4ZO-L70MM
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odolný nástavec pro většinu šroubů TX
- Ocelový bit zajišťuje dlouhou životnost
 - K dispozici je široká škála délek a průměrů bitu pro běžné aplikace
 
Jeden nástavec pro ruční i elektrické nářadí
- 1/4" šestihranný pohon je vhodný pro většinu standardních držáků na šroubovácích se sklíčidlem na bity, elektrických šroubovácích a akumulátorových šroubovácích
 - Drážky v nástavci zajišťují pevné uchycení bitu v nástroji
 
Odolný nástavec šroubováku
- Materiál nástavce zajišťuje výrazně nadprůměrnou životnost
 - Odolnost nástavce snižuje náklady na výměnu a skladování
 
Velikost hrotu  | TX10  | 
Pohon  | E 6,3 (1/4")  | 
Druh vstupu  | Vnější šestihran  | 
Délka  | 70 mm  | 
Materiál  | Ocel  | 
Datové listy(X)