Bit RW®
Bit RW E 6.3 (1/4)
BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L70MM
Obj. č. 061475 20
EAN
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
Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita a přesné polohování díky dokonalému dosednutí bitu v drážce
- Práce jednou rukou a vynikající opora při polohování díky přesné drážce
- Dvojitý potisk bitu pro snadnou identifikaci požadované velikosti bitu
Upozornění
Pro unašeč RW a AW je vyžadován pouze jeden bit. Bity RW a AW jsou vhodné pro šrouby s unašečem RW i AW.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Velikost hrotu | RW20 |
Druh výstupu | RW |
Délka | 70 mm |
Materiál | 0 - nehodí se |