Bit RW pro šroubovací nástroje
Bit PH E 6,3 (1/4) pro šroubovací nástroj
Obj. č. 061478 320
EAN 4099618612145
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
Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY při použití ve šroubovacích nástrojích
- Větší kontaktní plocha na bitu nabízí zvýšený výkon
- Větší stabilita a přesné polohování díky dokonalému dosednutí bitu v drážce
- Optimalizovaný tvar, bez svěrného účinku bitů ve šroubu
- Dvojitý potisk bitu pro snadnou identifikaci požadované velikosti bitu
Upozornění
Bity RW pro šroubovací nástroje jsou potištěny šedým barevným kroužkem a nemají svěrný efekt.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Pohon | E 6,3 (1/4") |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Velikost hrotu | RW20 |
Druh výstupu | RW |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |
Délka | 176,5 mm |
Materiál | 0 - nehodí se |