Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Bit RW® UNF, závit 10-32

Bit RW UNF, závit 10/32
BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-M5-L45MM

Obj. č. 061479 120

EAN 4099618253393

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bit RW® UNF, závit 10-32

Obj. č. 061479 120
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
Ideální závitový bit pro novou generaci šroubů ASSY při použití v nástavci se zásobníkem na šrouby
  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita a přesné polohování díky dokonalému dosednutí bitu v drážce

  • Díky optimalizovanému uložení nedochází k sevření bitu ve šroubu

  • Snadná instalace, když je bit zajištěný 5 mm šestihrannou objímkou

  • Bit s oboustranným potiskem pro snadnou identifikaci požadované velikosti bitu
Upozornění
  • Závit UNF10-32 je kompatibilní také se závitovým držákem M5

  • Bity RW jsou potištěny šedým barevným kroužkem a nemají svěrný efekt
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

10-32 UNF

Druh vstupu

0 - nehodí se

Velikost hrotu

RW20

Druh výstupu

0– nehodí se

Vhodné pro

0 - nehodí se

Délka

45 mm

Materiál

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace