Metrický bit TX 10 mm, šestihran
Bit TX 10 mm
BIT TX50 - L 30MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlé a bezpečné šroubování bez námahy
- Tvar pohonu zajišťuje optimální přenos výkonu při šroubování
- Přesné vystředění bitu a maximální styčná plocha bitu v unašeči šroubu usnadňují správné šroubování i při provádění mnoha operací se šroubovákem
Jeden nástavec pro ruční i elektrické nářadí
- Metrický šestihranný nástavec zajišťuje pevné uchycení bitu v nástroji
Odolný nástavec šroubováku
- Materiál nástavce zajišťuje výrazně nadprůměrnou životnost
- Odolnost nástavce snižuje náklady na výměnu a skladování
Velikost hrotu | TX50 |
Pohon | 10 mm |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Délka | 30 mm |
Materiál | Ocel |
Datové listy(X)