Bit pro šrouby s plochou drážkou C 6.3 (1/4 palce)
Bit pro šrouby s plochou drážkou C 6.3 (1/4)
BIT-SZ-0,5X3-1/4ZO-L25MM
Obj. č. 0614175650
EAN 4011231508162
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
Délka 25 mm, ve všech běžných tloušťkách a šířkách břitu
Robustní bit pro různé aplikace
- Bit je stejně vhodný pro šrouby se závitem, vruty a samořezné šrouby s nejběžnějšími průměry
- Osvědčený materiál bitu zajišťuje dlouhou životnost
Jeden bit pro ruční a elektrické nářadí
- 1/4" šestihranná stopka je vhodná pro většinu standardních držáků na šroubovácích se sklíčidlem na bity, elektrických šroubovácích a akumulátorových šroubovácích
- Drážky v stopce zajišťují pevné uchycení bitu v nástroji
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Druh výstupu | Drážka |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 0,5 x 3,0 mm |
Pohon | C 6,3 (1/4") |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Délka | 25 mm |