Bit pro šrouby s plochou drážkou C 6.3 (1/4 palce)
Bit pro šrouby s plochou drážkou C 6.3 (1/4)
BIT-SZ-1X6-1/4ZO-L25MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní bit pro různé aplikace
- Bit je stejně vhodný pro šrouby se závitem, vruty a samořezné šrouby s nejběžnějšími průměry
- Osvědčený materiál bitu zajišťuje dlouhou životnost
Jeden bit pro ruční a elektrické nářadí
- 1/4" šestihranná stopka je vhodná pro většinu standardních držáků na šroubovácích se sklíčidlem na bity, elektrických šroubovácích a akumulátorových šroubovácích
- Drážky v stopce zajišťují pevné uchycení bitu v nástroji
Datové listy(X)
Druh výstupu | Drážka |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 1,0 x 6,0 mm |
Pohon | C 6,3 (1/4") |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Délka | 25 mm |