Bit s vnitřním šestihranem
Bit s vn. 6hr. C 6,3 (1/4) Powerdriv
BIT-6HR-SW2,5-1/4ZO-L25MM
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
C 6,3 (1/4") POWERDRIV
S POWERDRIV
- Síla se rozkládá na zakřivené plochy po obou stranách šestihranu
- Tím se snižuje namáhání šroubu i bitu
Bez POWERDRIV
- Síla působí v jednotlivých bodech
- Výsledek: velké bodové namáhání šroubu i bitu
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Velikost hrotu | 2,5 mm |
Druh výstupu | Pro vnitřní šestihran |
Pohon | C 6,3 (1/4) |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Délka | 25 mm |