Metrický bit s vnitřním šestihranem šestihranný unašeč 10 mm
Bit s vnitřním 6hranem 10 mm
BIT-IMBUS-10-SW7-L30MM


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlé a bezpečné šroubování bez námahy
- Tvar pohonu zajišťuje optimální přenos výkonu při šroubování
- Přesné vystředění bitu a maximální styčná plocha bitu v unašeči šroubu usnadňují správné šroubování i při provádění mnoha operací se šroubovákem
Jeden nástavec pro ruční i elektrické nářadí
- Pohon s metrickým závitem zajišťuje pevné uchycení bitu v nástroji
- Drážky v nástavci zajišťují pevné uchycení bitu v nástroji
Odolný nástavec šroubováku
- Materiál nástavce zajišťuje výrazně nadprůměrnou životnost
- Odolnost nástavce snižuje náklady na výměnu a skladování
Velikost hrotu | 7 mm |
Druh výstupu | Pro vnitřní šestihran |
Pohon | 10 mm |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Délka | 30 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)