Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Boční štípací kleště, DIN ISO 5749

Boční štípací kleště DIN ISO 5749
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ 160 MM

Obj. č. 071501 571

EAN 4050382275332

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Boční štípací kleště, DIN ISO 5749

Obj. č. 071501 571
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
  • Čistý řez s vynaložením malé síly díky speciálně frézovaným řezným hranám

  • Kvalitní ocel zaručuje dlouhou životnost a přesnost ostří

  • Indukčně kalená ocel

  • Povrch leštěný po celé ploše a překrytý čirým lakem

  • Těla rukojetí: PVC, dvojitý potah
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na štípání měkkých i extrémně tvrdých drátů a kabelů

Délka (L)

160 mm

Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu

2,5 mm

Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu

3,5 mm

Max. řezný výkon pro průměr drátu u klavírové struny

2,0 mm

Délka v palcích (L)

6-1/4 in

Provedení spáry

Překryvný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace