Boční štípací kleště, DIN ISO 5749
Boční štípací kleště DIN ISO 5749
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ 180MM
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čistý řez s vynaložením malé síly díky speciálně frézovaným řezným hranám
- Kvalitní ocel zaručuje dlouhou životnost a přesnost ostří
- Indukčně kalená ocel
- Povrch leštěný po celé ploše a překrytý čirým lakem
- Těla rukojetí: PVC, dvojitý potah
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Na štípání měkkých i extrémně tvrdých drátů a kabelů
Délka (L) | 180 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 2,7 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 3,8 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u klavírové struny | 2,2 mm |
Délka v palcích (L) | 7 in |
Provedení spáry | Překryvný |