Kleště štípací stranové silové DIN ISO 5749
Boční štíp. kleště HD DIN ISO 5749
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ZEBRA PIANO DIN ISO5749 1
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čistý řez s vynaložením malé síly díky speciálně frézovaným řezným hranám
- Kvalitní ocel zaručuje dlouhou životnost a přesnost ostří
- Ergonomická protiskluzová 2K rukojeť s úzkou manžetou pro komfortní práci a optimální přenos síly
- Přesná indukčně kalená ostří
- Povrch:
- Broušený a chromovaný po celé ploše
- Kloub: Překryvný kloub, kovaný na nýtech
Datové listy(X)
Délka (L) | 180 mm |
Délka v palcích (L) | 7 in |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 3,8 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 2,7 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u klavírové struny | 2,2 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u měkkého drátu | 4 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chrom |
Provedení spáry | Uložené |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |