Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Kleště štípací stranové silové DIN ISO 5749

Boční štíp. kleště HD DIN ISO 5749
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ
ZEBRA

Obj. č. 071401 552
EAN 4050642466470

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Na štípání strunových, tvrdých i měkkých drátů
  • Čistý řez s vynaložením malé síly díky speciálně frézovaným řezným hranám

  • Kvalitní ocel zaručuje dlouhou životnost a přesnost ostří

  • Ergonomická protiskluzová 2K rukojeť s úzkou manžetou pro komfortní práci a optimální přenos síly

  • Přesná indukčně kalená ostří

  • Povrch:

  • Broušený a chromovaný po celé ploše

  • Kloub: Překryvný kloub, kovaný na nýtech
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka (L)

160 mm

Délka v palcích (L)

6 1/4 in

Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu

3,4 mm

Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu

2,5 mm

Max. řezný výkon pro průměr drátu u klavírové struny

2 mm

Max. řezný výkon pro průměr drátu u měkkého drátu

4 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Chrom

Provedení spáry

Uložené

Materiál rukojeti

2složkový plast

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace