Boční úhlopříčný výsuv nástěnné skříňky VS TAL
Diagonální výsuv nástěnné skříňky VS TAL Side-5
VÝSUVNÝ RÁM SKŘÍNĚ DSA 5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Výsuvný rám s úplnými plnovýsuvy s kuličkovými ložisky, integrovaným tlumením a samočinným zasouvacím mechanizmem, namontován na jedné straně
- Lze použít na levé a pravé straně
- Pro závěsné koše ve verzi 90°, 45° a 35°
- Výšky košů lze individuálně nastavit
- S připojením přední části bez použití nástrojů
- Snadné nastavení přední části díky 3D přednímu nastavení
- Snadná instalace: k instalaci do skříně není díky dodané instalační šabloně vyžadováno žádné měření
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Vhodné pro šířku skříně | 300 mm |
Min. světlá montážní výška | 1222 mm |
Min. světlá montážní hloubka | 495 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Povolené zatížení | 40 kg |
Barva | Hliníková bílá RAL 9006 |
Funkce měkkého dovření | Ano |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!