Bodový vrták 90° HSCo WN typ RN TiAlN NC
Středicí vrták NC 90° HSCo WN typ RN TiAlN
OT-CENTR-KOV-NC-90STP-ZN-HSCO-STPLN-D5,0
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesně vystředěné naostření hrotu se špičatým okrajem
Pro snadné vyřezávání a vysokou geometrickou přesnost středicího otvoru.
Vynikající stabilita
Krátké drážky pro odvádění třísek poskytují vrtáku přídavnou stabilitu.
Povrchová úprava TiAlN
- Povrchová úprava proti opotřebení s tvrdostí 3 600 HV.
- Odolnost proti teplotám do 900 °C.
Dlouhá životnost
HC (vysokorychlostní řezání) úprava a přesný sklon zajišťují konzistentní kvalitu vrtaných otvorů a zároveň zaručují vysokou přesnost a dlouhou životnost.
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
Datové listy(X)
Na nerezovou ocel a ocel.
Úhel zahloubení | 90 Stupňů |
Povrch | TiAlN |
Řezný materiál | HSCo |
Průměr (d1) | 5 mm |
Délka (l1) | 62 mm |
Délka řezné části (l2) | 26,5 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!