Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Bodový vrták 90° HSCo WN typ RN TiAlN NC

Středicí vrták NC 90° HSCo WN typ RN TiAlN
OT-CNTR-KOV-NC-90STP-ZN-HSCO-STPLN-D16,0
ZEBRA

Obj. č. 0636441600
EAN 4052712047886

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro středicí otvory, geometrie hrotu 90°.

Přesně vystředěné naostření hrotu se špičatým okrajem


Pro snadné vyřezávání a vysokou geometrickou přesnost středicího otvoru.



Vynikající stabilita


Krátké drážky pro odvádění třísek poskytují vrtáku přídavnou stabilitu.



Povrchová úprava TiAlN


  • Povrchová úprava proti opotřebení s tvrdostí 3 600 HV.

  • Odolnost proti teplotám do 900 °C.


Dlouhá životnost


HC (vysokorychlostní řezání) úprava a přesný sklon zajišťují konzistentní kvalitu vrtaných otvorů a zároveň zaručují vysokou přesnost a dlouhou životnost.



Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na nerezovou ocel a ocel.

Úhel zahloubení

90 Stupňů

Povrch

TiAlN

Řezný materiál

HSCo

Průměr (d1)

16 mm

Délka (l1)

115 mm

Délka řezné části (l2)

40 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

ŘEZNÝ A VRTNÝ OLEJ 5 L KANYSTR

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace