Brusné tělísko , speciálně tavený růžový oxid hlinitý
Brusné tělísko, korund, růžový
BRUSNÉ TĚLÍSKO 20X30 ZR.30 DIN 69170
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dlouhá životnost a nízké opotřebení nástroje díky odolnému jádru odolnému a tvrdé vazbě, která drží tvar.
- Vysoká stabilita hran pro šetrné použití na motorech s nízkootáčkovými pohony.
Při práci s brusným tělískem používejte ochranné pomůcky, jako ochranu očí, ochranu sluchu, masku proti prachu a ochranné rukavice. Dbejte na doporučené otáčky (n) a řeznou rychlost (Vc) pro zpracovávaný materiál a používaný nástroj, které jsou vedeny v přehledových tabulkách. Při použití nástavby hnacího vřetene, musí být uvedené otáčky a řezné rychlosti podstatně nižší, aby nedošlo k zohýbání hřídele. Je to otázkou bezpečnosti. Před prvním použitím brusného tělíska, dbejte na to, aby se hrot řádně otáčel a funkce upínání na pohonu nástroje funguje. Bez ohledu na délku nástroje, délka upnutí musí být alespoň 10 mm.
Pro bezpečné použití brusného nástroje, mějte na paměti následující informace:
- Brusná tělíska jsou schválena pro maximální obvodovou rychlost 50 m/s. Maximální povolené otáčky pro různé délky a průměry stopky jsou popsány v DIN 69170, vycházející z normy EN 12413. Každé balení je dodáváno s průvodním listem, který popisuje maximální povolené otáčky nástroje. Tyto je nutno přísně dodržovat, aby při práci nedošlo k ohnutí hřídele.
- Nástroje jsou křehké a proto se s nimi musí nakládat opatrně. Nástroje musí být skladovány takovým způsobem, aby nebyly vystaveny mechanickému namáhání a škodlivým vlivům prostředí.
- Nepoužívejte poškozená nebo zlomená brusná tělíska.
- Při používání brusných nástrojů dodržujte bezpečnostní pokyny FEPA. Ke stažení na: http://www.fepa-abrasives.org
Pro použití na strojích s pohonem s ohebnou hřídelí a také na přímých bruskách. Pro obrábění hran a odstraňování otřepů z ocelových konstrukcí a součástí z lité oceli i pro odstraňování otřepů a broušení hran při přípravě a dokončování svarů.
Průměr | 20 mm |
Pracovní délka | 30 mm |
Délka stopky | 40 mm |
Délka | 70 mm |
Průměr stopky | 6 mm |
Zrnitost | 36 |
Materiál brusného materiálu | Ušlechtilý korund |
Vazba | Keramický |
Obráběné materiály | Ocel |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)