Brusný kotouč CERALINE Longlife & Speed Pro ocel a nerezovou ocel
Brusný kotouč CERALINE
HRUBOVACÍ KOTOUČ CERALINE 230X7 ST/A2
CERALINE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nízká teplota při broušení
- Nízký kontaktní tlak
- Extrémně nízká náchylnost k prasknutí
- Minimální tolerance rozměrů a stability
- Neobsahuje železo, chlor ani síru (≤ 0.1%)
- Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě 20 °C
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Další informace naleznete na vložce obalu
Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
Datové listy(X)
- Stejně vhodné pro obrábění obecných konstrukčních ocelí, vysokopevnostních konstrukčních ocelí, konstrukčních ocelí, nástrojových ocelí a kalených ocelí, stejně jako pro nerezovou ocel, legované a vysoce legované oceli, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli a chrom-niklové oceli
- Brusné hrany a povrchy
- Orovnávání a hlazení
- Odstraňování otřepů a obrábění svarů
Průměr x tloušťka | 230 x 7,0 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Konstrukce | Lomený |
Max. rychlost otáčení | 6600 ot/min |
Obráběné materiály | Ocel |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost odstranění (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Úběrový výkon (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!