Kotouč brusného papíru na dřevo
Kotouč brusného papíru na dřevo, oxid hlinitý
BRUSNÝ KOTOUČ SUCHÝ ZIP 150MM P220 8DĚR
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro obrábění dýh a masivního dřeva, broušení hran, okrajů a plochých dílů.
- Otevřený rozptyl
- Pro agresivní počáteční a dlouhodobé broušení
- Rovnoměrně zbroušený povrch bez škrábanců
- Velmi dobrá povrchová úprava a broušení za studena
- Žádné vylamování zrn
- Dlouhá životnost
- Hrubé ubírání materiálu
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Forma | Podložka |
Průměr (Ø) | 150 mm |
Zrnitost | P220 |
Rozmístění otvorů | 8 děr |
Adhezivní systém | Suchý zip |
Materiál brusného materiálu | Oxid hlinitý (korund) |