Kotouč brusného papíru na dřevo
Kotouč brusného papíru na dřevo, oxid hlinitý
BRUSNÝ KOTOUČ SUCHÝ ZIP D150 8 D.
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro obrábění dýh a masivního dřeva, broušení hran, okrajů a plochých dílů.
- Otevřený rozptyl
- Pro agresivní počáteční a dlouhodobé broušení
- Rovnoměrně zbroušený povrch bez škrábanců
- Velmi dobrá povrchová úprava a broušení za studena
- Žádné vylamování zrn
- Dlouhá životnost
- Hrubé ubírání materiálu
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Forma | Podložka |
Průměr (Ø) | 150 mm |
Zrnitost | P240 |
Rozmístění otvorů | 8 děr |
Adhezivní systém | Suchý zip |
Materiál brusného materiálu | Oxid hlinitý (korund) |