Suchý brusný papír, auto SAHARA
Kotouč brusného papíru pro vozidla SAHARA
BRPAP-SZIP-8OT-A-P500-D150MM
SAHARA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ohebný latexový papír
- Extrémně odolné abrazivum, a to i na hranách
Dlouhá životnost
Plně syntetická pryskyřice se stearátovým povlakem
- Nízká míra zanášení
Velmi rychlý úběr materiálu, dlouhá životnost
Datové listy(X)
Zrnitost P40–P120
Počáteční broušení základových nátěrů z výroby na nových dílech (nátěry KTL), broušení starých nátěrů, odbrušování odštěpků kamení a zrezivělých míst, odbrušování vrypů až na kov, přípravné broušení polyesteru a jemných tmelů, orovnávání tmelených hran.
Zrnitost P100–P500
Počáteční broušení starého nátěru při přechodu na nový nátěr, matování krycích nátěrů, broušení běžných nátěrů, termoplastových akrylových nátěrů, čirých laků, vodou ředitelných barev, silnovrstvých nátěrů, základových nátěrů, syntetických a nitro tmelů, tmelů ve spreji, dvousložkových a vícesložkových základových nátěrů a reakčních základových nátěrů.
Forma | Podložka |
Průměr (Ø) | 150 mm |
Zrnitost | P500 |
Rozmístění otvorů | 9 děr |
Adhezivní systém | Suchý zip |
Vhodné stroje | Festool |
Materiál brusného materiálu | Oxid hlinitý |