Brusný kotouč Useit Superpad na vozidla
Brusný kotouč Useit Superpad
USEIT SUPERPAD P PR. 150 ZR. 120
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Brusný kotouč perforovaný po celém povrchu
- Brusný prach je zcela odsáván z celého povrchu.
- Bez zanášení, vysoký brusný výkon, dlouhá životnost, rovnoměrně zbroušený povrch, vysoký úběrový výkon.
Práce bez prachu a vzniku stínů
Rychlejší broušení a účinná práce s brusným výkonem až čtyřikrát větším než u běžných perforovaných kotoučů
Šetří čas i náklady.
V porovnání s běžnými perforovanými brusnými kotouči je povrch kotouče Useit Superpad na vozidla optimalizován pro daný materiál a množství vznikajícího prachu.
Nehrozí zanášení brusného kotouče
Useit® Superpad P Vehicle je univerzální model pro použití s jakoukoli podložkou (bez ohledu na otvory) – s odsáváním prachu nebo bez.
Pěnová izolace
S kompenzací tlaku
Pěnová izolace snižuje bodový tlak na povrch.
Minimální nebezpečí probroušení na hranách, svarech a zakřivených plochách.
Na výsledek broušení mohou mít vliv následující faktory:
- 1. Stav povrchu (typ plniva, vzorec nástřiku, míra vyschnutí).
- 2. Zpracování (přítlak při broušení, rychlost posuvu, technika broušení).
- 3. Podložka (provedení, např. tvar a tvrdost).
- 4. Brusný nástroj (otáčky, pohon, zdvih, odsávání apod.)
Datové listy(X)
Forma | Podložka |
Průměr (Ø) | 150 mm |
Zrnitost | 120 |
Rozmístění otvorů | Vícenásobné děrování |
Adhezivní systém | Suchý zip |
Materiál brusného materiálu | Oxid hlinitý |