Brusný pás pro trubkovou brusku
Brusný pás pro trubkovou brusku
BRPAS-TKN-CSN-Z400-35X650MM
Obj. č. 0673508040
EAN 4050382617415
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Brusný pás Trizact®
Provedení: Oxid hlinitý
Poloohebný X-podklad
Velká přizpůsobivost: Rovnoměrná kvalita povrchu na profilových obrobcích
Rovnoměrná struktura v trojrozměrné pyramidové struktuře
Agresivní broušení, malá hloubka drsnosti, podstatně delší životnost, extrémně jemně zbroušený povrch.
Brusná aditiva
Nízká teplota při broušení: Velmi nízká teplota při broušení, nedochází k barevným změnám materiálu
Trizact®: Značka od společnosti 3M
Datové listy(X)
Šířka x délka | 35 mm x 650 mm |
Konstrukce | A45 |
Zrnitost | 400 |
Vhodné stroje | Würth RBS 650 |
Materiál brusného materiálu | Oxid hlinitý |
Pomocný materiál | Polopružná X-podložka |