Brusný pás s textilním podkladem CERALINE pro pásovou trubkovou brusku
Brusný pás CERALINE pro trubkovou brusku
BRPAS-TKN-ZZ-Z120-35X650MM
Obj. č. 0673708012
EAN 4056807889528
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémně vysoký a velmi rychlý úběr materiálu při broušení za studena
Vysoce účinné brusné zrno a funkční vrchní brusná vrstva
Velmi dlouhá životnost a nízký kontaktní tlak
Vysoké účinné keramické brusné zrno
- Používejte pouze s vhodnými ochrannými prostředky, např. ochrannými brýlemi, rukavicemi, ochranou sluchu apod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Datové listy(X)
Na nerezovou ocel; kyselinovzdornou a teplovzdornou ocel (vysoce legovanou); ocel a hliník
Šířka x délka | 35 mm x 650 mm |
Zrnitost | 120 |
Materiál brusného materiálu | Keramické zrno |
Pomocný materiál | Tkanina |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!