Brzdová kapalina DOT 4, s nízkou viskozitou Pro hydraulické brzdové systémy
Brzdová kapalina DOT 4, s nízkou viskozitou
KAPALINA BRZDOVÁ DOT 4 NV 5L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Splňuje a dokonce překračuje specifikace: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 a DOT 4
Brzdové kapaliny lze míchat se všemi běžně dostupnými produkty, které splňují následující požadavky na testy: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 nebo ISO 4925.
Složení na bázi glykoletheru
- Účinnější ochrana proti korozi než u železných i neželezných kovů
- Vysoký stupeň tepelné stability
- Dobrá kompatibilita s pryží
Vynikající mazací účinek
Vhodné pro použití v hydraulických rozvodech spojkových systémů.
Vhodná pro inovativní brzdové systémy (např. ESP)
Vyvinuto přesně podle technických požadavků výrobců vozidel.
Zaručuje bezchybnou funkci systému ESP i za nízkých venkovních teplot
Vyšší bezpečnost jízdy.
Brzdová kapalina je hygroskopická.
Vyměňte brzdovou kapalinu podle pokynů výrobce vozidla. Nikdy nemíchejte s kapalinami pro automatické převodovky (ATF) a minerálními oleji. Vyhněte se kontaktu s lakovanými povrchy; brzdová kapalina účinkuje na nátěry jako rozpouštědlo.
Kohout lze použít pouze pro nalévání brzdové kapaliny. Po použití (a během skladování) kanystr vždy uzavřete původním víkem. Při použití kohoutu nelze zaručit, že do brzdová kapalina nevnikne vlhkost. Upozorněte na správný způsob skladování i svoje zákazníky. Dodržujte pokyny výrobce vozidla.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
- Předepsáno pro vozidla VW/Audi se systémem ESP. Splňuje normu VW 50114
- Předepsáno pro vozidla BMW s DSC bez předpětí
- Předepsáno pro různá vozidla Opel
Obsah balení | 5 l |
Barva | Transparentní |
Pach/vůně | Jemný |
Chemická báze | Polyglykoléter |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Min. mokrý bod varu | 165 °C |
Min. bod varu | 260 °C |
Hustota | 0,01 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Hodnota pH | 7,5-8,5 |
Kategorie využití | Třída 6 |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)