Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Bunda MULTINORM

Pracovní bunda, Multinorm-Line
MF-MULTINORM BUNDA ŠED/ČERN. VEL.S

Obj. č. M001098000

EAN 4250241986731

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bunda MULTINORM

Obj. č. M001098000
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
Funkční antistatická bunda, která nabízí maximální ochranu a komfort.
  • Ohnivzdorná, antistatická, skrytý zip

  • 2 přední kapsy, 2 náprsní kapsy

  • Reflexní vsadky

  • Nastavitelné manžety

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 třída 1, EN ISO 11611 třída 2, EN ISO 11612
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Šedá, Černá

Velikost

S

Materiál

99% bavlna, 1% antistatické vlákno

Hmotnost textilie na m2

350 g

Normy

ISO 11611 třída 2, IEC 61482-2, třída 1

ISO

11612, 11611 třída 2

Jiná norma

IEC 61482-2, třída 1

Norma EN

1149-5, 13034

Lze prát při

při 60°C

Pokyny pro péči

Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Nečistit, Žehlit se střední teplotou

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace