Částečný výsuv OrgaAer
Dyn. částečný výsuv 540/560 mm 25 kg
PR-TA-POETR-MATERIPLCELVYT-STPMATIC
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné pro ocelové nebo plastové police na materiály, protiskluzový a protihlukový spodní panel
- Vynikající chod
- S integrovaným systémem měkkého dovírání nebo samozásuvným mechanismem
Od října 2023 bude postupně zaváděno vylepšení produktu pomocí polohovací pomůcky.
Dodací lhůta: Pět pracovních dnů.
Před slepením skříně nainstalujte jednoduchý výsuv.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Systém otevírání a zavírání | Tipmatic |
Povolené zatížení | 25 kg |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Jmenovitá délka | 560 mm |