Centrální pojistná deska pro zapuštění
Střední pojistná deska pro vícen. zámky pro fréz.
PR-PROSUKONPLECH-DVSHOT-R-SILSER-4X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Šroubovací tvarovka s úhlem 20° nabízí zvýšenou ochranu proti vloupání
- Nastavitelný přítlak na západku
- Není nutné pilovat protiplech

Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
![]() | |
Vhodné pro | Dřevěné dveře, Šířka křídla 20 mm |
Typ sestavení | Pro vestavění |
Vhodné pro světlou výšku polodrážky | 4 mm |
Osová vzdálenost | 10 mm |
Nastavení přítlaku | +/- 1,5 mm |
Směr DIN | DIN R |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná |
Stupeň lesku | Matný |
Šířka (B) | 20 mm |
Datové listy(X)