Čep pro nábytkovou spojku SE 15
Šrouby pro spojku SE 15
ČEP NÁBYTKOVÉ SPOJKY SE15 - EURO
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Mezera vrtání (L3) | 34 mm |
Průměr šroubu/čepu | 7 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 8 mm |
Typ závitu | Euro závit |
Délka závitu (L2) | 11 mm |
Délka (L1) | 41 mm |