Čep pro nábytkovou spojku SM 10
Šrouby pro spojku SM 10
ČEP NÁBYTKOVÉ SPOJKY SM10 - EURO
Obj. č. 0683242647
EAN 4056807592480
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Mezera vrtání (L3) | 34 mm |
Délka šroubu (L1) | 38,5 mm |
Průměr šroubu/čepu | 7 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 8 mm |
Typ závitu | Euro závit |
Délka závitu (L2) | 11 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!