Čep pro nábytkovou spojku SM 10
Šrouby pro spojku SM 10
ČEP NÁBYTKOVÉ SPOJKY SM10 - M6
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Mezera vrtání (L3) | 34 mm |
Délka šroubu (L1) | 38,5 mm |
Průměr šroubu/čepu | 7 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 8 mm |
Typ závitu | M |
Rozměr závitu (G1) | M6 |
Délka závitu (L2) | 11 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!